Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extended Lichtgitter Aktiveinheit, 4 Strahlen, H = 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7919816
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ORION3-4-K2C-120-E
EAN/GTIN:
     7350024481921
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter kategorie 4
Orion ist die Lichtgitter-/Lichtvorhang-Serie von ABB. Die Produkte gibt es in einer Base und einer Extended Version. Alle Extended Versionen besitzen eine integrierte Muting-und Blanking-Funktion. Bei den Orion-Geräten handelt es sich um Sicherheitslichtgitter/-vorhänge für Anwendungen, bei denen es auf den Schutz von Personen vor einer gefährlichen Maschine, einem Roboter oder anderen automatisierten Systemen ankommt und wo Zugang zu einem Gefährdungsbereich besteht. Orion schafft mit Infrarotstrahlen ein Schutzfeld. Sobald ein Strahl unterbrochen ist, wird ein Stoppbefehl ausgelöst und die gefährliche Bewegung wird gestoppt. Durch M12-Verbinder ist ein schneller Anschluss garantiert, und die breite Palette an Zubehör macht die Installation schnell und einfach. Die integrierte Muting-Leuchte reduziert die nötige Verkabelung, und die vorhandene Muting-Funktion reduziert die Komplexität. Durch die unterschiedlichen Modelle können die Kosten optimiert werden. Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -...- °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0...24 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper: 419,75 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 500 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: true, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: false, Override möglich: false, Reaktionszeit: 12 ms, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 8 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 1200 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 860 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 419,75 mm, Breite des Sensors: 52 mm, Höhe des Sensors: 1,31 mm, Länge des Sensors: 57 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ORION3-4-K2C-120-E
Ident Code:
2TLA022307R0300
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, abb lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,60*
€ 1.438,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.386,50*
€ 1.443,34*
Frei Haus
ab € 1.438,58*
€ 1.549,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.511,27*
€ 1.575,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.595,81*
€ 1.664,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,94*
€ 1.981,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.656,33*
€ 1.971,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,25*
€ 1.932,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,53*
€ 1.909,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,81*
€ 1.899,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA022310R1000 JSM Orion02
ab € 138,44*
Zubehör
ABB
2TLA022312R1300
ab € 1.004,57*
Zubehör
ABB
2TLA022312R0400
ab € 686,68*
Zubehör
ABB
2TLA022306R1400 Orion3-4-M2C-120
ab € 521,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.