| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9209663 Herst.-Nr.: 2TLA022312R1300 EAN/GTIN: 5059041253123 |
| |
|
| | |
| Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste
ABB Orion Lichtgitterzubehör. Eine Auswahl an Zubehör für die Orion Lichtgitter von ABB. ; 920-9647 920-9647 - JSM Orion05 Rotationshalterungen für Orion3, 4-teilig ; 920-9641 920-9641 - JSM Orion02 Standardhalterungen für Orion3, 4-teilig ; 920-9650 920-9650 - JSM Orion08 Montagesatz für Orion3, 4-teilig ; 920-9653 920-9653 - JSM Orion09 Montagesatz für Orion3, 6-teilig ; 920-9657 920-9657 - Orion K050 Umlenkspiegel in Ständer, 1000 mm ; 920-9666 920-9666 - Orion K080 Umlenkspiegel in Ständer, 1200 mm ; 920-9669 920-9669 - Orion K090 Umlenkspiegel in Ständer, 1650 mm ; 920-9663 920-9663 - Orion K120 Umlenkspiegel in Ständer, 1650 mm ; 920-9672 920-9672 - Orion 060 Schützständer, 600 mm ; 920-9675 920-9675 - Orion 100 Schützständer, 1000 mm ; 920-9679 920-9679 - Orion 120 Schützständer, 1200 mm ; 920-9688 920-9688 - Orion 165 Schützständer, 1650 mm ; 920-9681 920-9681 - Orion 190 Schützständer, 1900 mm ; 920-9685 920-9685 - Orion Einstellungsständerplatte Weitere Informationen: | | Anschlusstyp: | 5-polige M12-Stiftleiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb lichtgitter, lichtgitter, 9209663, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, ABB, 2TLA022312R1300, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.013,44* | € 1.097,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.057,99* | € 1.170,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.104,35* | € 1.188,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.167,78* | € 1.249,45* | | | | | 57 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.181,32* | € 1.259,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|