Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschlitztoaster 1380W 4-Scheiben Edelstahl mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7321087
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3710
EAN/GTIN:
     4004631037103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toastautomat 4 toast
- Für 4 Toastscheiben - integrierter Brötchenaufsatz - außen warm, innen heiß durch wärmeisoliertes Gehäuse - Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt - Stopptaste - optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung - Nachhebevorrichtung erleichtert das Herausnehmen der Toasts - stufenlos wählbarer Bräunungsgrad - leichte Reinigung durch Krümelschublade. Ausführung: 4-Scheiben-Toaster, Leistung: 1380 W, Brötchenröster: true, Wärmeisolierung: true, Brötchenaufsatz: true, Krümelschublade: true, Variante: Variante 006 Leistung (W): 1380 Farbe: mattiertes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Produkt Typ:
3710
Weitere Suchbegriffe: cloer toaster, toaster
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 34,01*
€ 41,89*
1 Tag
47
1
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 42,01*
Lager 6318
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 34,17*
€ 42,14*
1
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 42,75*
1
€ 4,00*
ab € 37,13*
€ 45,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 168,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.