Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toaster 4 Scheiben 3710 sw/metall matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toaster 4 Scheiben 3710 sw/metall matt
Toaster 4 Scheiben 3710 sw/metall matt
Artikel-Nr.:
     3517K-28752533
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3710
EAN/GTIN:
     4004631037103
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster 4 scheiben

Toaster 4 Scheiben 3710 sw/metall matt

Sicherheitsabschaltung, Stopptaste, Sensorelektronik, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, integr. Brötchenaufsatz, mattiertes Metallgehäuse (wärmeisoliert), Maße (LxBxH): 40x16x18 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Scheiben-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Grundfarbe:
edelstahl matt/schwarz
Brötchenröster:
ja
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
ja
Auftaustufe:
nein
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: toaster, cloer toaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 5,90*
ab € 33,33*
€ 41,69*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 33,65*
€ 41,72*
7 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 34,07*
€ 42,35*
1
€ 3,90*
ab € 34,48*
€ 42,99*
1
€ 4,00*
ab € 37,94*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.