Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6961892 Herst.-Nr.: CD-HFCOVER60 EAN/GTIN: 4046356508575 |
| |
|
| | |
| Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 60 mm, Länge: 2000 mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, Für Kanalbreite: 60 mm, Länge: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CD-HFCOVER60 | Ident Code: | 3240372 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 5,246* | € 6,716* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,4455* | € 6,9755* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,53408* | € 7,09408* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,1657* | € 7,8657* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,2678* | € 7,9978* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,978* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|