Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil VD-K stgr 60x2000mm hfr CD-HFCOVER60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240372 Montage-Kit
Phoenix Contact 3240372 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B844E16
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240372
EAN/GTIN:
     4046356508575
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Oberteil VD-K stgr 60x2000mm hfr CD-HFCOVER60
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | steingrau
Für Kanalbreite:
60 mm mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Verdrahtungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Installationskanal, Oberteil für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanal-Oberteil, Verdrahtungskanal-Zubehör, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Verdrahtungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,246*
€ 6,716*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,4455*
€ 6,9755*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,53408*
€ 7,09408*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,1657*
€ 7,8657*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,2678*
€ 7,9978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,09408*
€ 8,44196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76408*
€ 8,04926
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53408*
€ 6,58556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,9408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.