Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6956649 Herst.-Nr.: 1405523 EAN/GTIN: 4046356432948 |
| |
|
| | |
| D-SUB-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 9, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16, Kabelabgang: schräg, mit integriertem Abschlusswiderstand, Gehäusegröße: 1, Farbe: schwarz, PROFIBUS Polzahl: 9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-09-PROFIBUS-SC-BK | Ident Code: | 1405523 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,27* | € 51,78* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,28* | € 53,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,17* | € 53,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,19* | € 54,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,46* | € 61,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|