Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 1S+1Ö 230V 50/60HZ 1S1 FZ LC1DT80A3P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6954325
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT80A3P7
EAN/GTIN:
     3389118330450
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 70x122x120 mm, Gewicht 1,15 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, CSA, BV, GOST, UL, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), GL, CCC. Produktstandards gem. Breite: 70 mm, Höhe: 122 mm, Tiefe: 120 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 230 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 230 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC1DT80A3P7
Ident Code:
LC1DT80A3P7
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,95*
€ 202,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,76*
€ 209,59*
€ 4,98*
ab € 195,00*
€ 212,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,82*
€ 213,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,54*
€ 265,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD4RC3U
€ 11,83*
Zubehör
Schneider Electric
LADN113
€ 6,40*
Zubehör
Schneider Electric
LADN133
€ 16,89*
Zubehör
Schneider Electric
LADN223
€ 12,50*
Zubehör
Schneider Electric
LADN203
€ 10,44*
Zubehör
Schneider Electric
LADN023
€ 10,71*
Zubehör
Schneider Electric
LADN313
€ 16,35*
Zubehör
Schneider Electric
LADN403
€ 16,58*
Zubehör
Schneider Electric
LADN043
€ 16,92*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,31*
Zubehör
Schneider Electric
LADT03
€ 54,05*
Zubehör
Schneider Electric
LADS23
€ 56,33*
Zubehör
Schneider Electric
LADT23
€ 53,98*
Zubehör
Schneider Electric
LADR03
€ 53,04*
Zubehör
Schneider Electric
LADR23
€ 53,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.