Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTSCHELLE TC 8-12-WEISS- 2X45MM (PE=100ST, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6944991
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2041283
EAN/GTIN:
     7315882041281
Suchbegriffe:
Nagelschellen
schneider electric nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle TC8-12 (2,0/45/34mm) grau. Sicherheitsstifte diese verbiegen, statt abzubrechen.Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab. Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl.Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften. Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft). Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen) UV-Beständig / Halogenfrei Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl. Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: true, Nagellänge: 45 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 8...12 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Doppelschelle: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
2041283
Ident Code:
2041283
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02902*
€ 0,04932*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0497*
1
€ 5,46*
ab € 0,0304*
€ 0,0518*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0434*
€ 0,0644*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0448*
€ 0,0667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.