Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle 2,0/45/34mm 2041283


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90762320
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     2041283
EAN/GTIN:
     7315882041281
Suchbegriffe:
Nagelschellen
schneider electric nagelschelle
nagelschellen

Nagelschelle 2,0/45/34mm 2041283

Nagelschelle TC8-12 (2,0/45/34mm) grau. Sicherheitsstifte diese verbiegen, statt abzubrechen.Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung. Flexibel jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab. Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser:
8..12 mm
Doppelschelle:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
45 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02902*
€ 0,04932*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0497*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,0304*
€ 0,0518*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,0434*
€ 0,0644*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0448*
€ 0,0667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0518*
€ 0,0616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0486*
€ 0,0578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.