Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 0,14-6mm² Schraubanschluss Breite 6,2mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6935433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UT4-TWIN
EAN/GTIN:
     4046356055376
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,15 mm, Höhe: 57,8 mm, Tiefe: 46,85 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UT4-TWIN
Ident Code:
3044364
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08207*
€ 1,38207*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1251*
€ 1,4351*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1385*
€ 1,4485*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14211*
€ 1,45211*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1683*
€ 1,4883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4883*
€ 1,77108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3883*
€ 1,65208
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1683*
€ 1,39028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047183
ab € 0,3002*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,095*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.