Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-6qmm 1Etage gr 32A TS35 Hutschiene TH35 UT4-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F264F24
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044364
EAN/GTIN:
     4046356055376
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme 0,14-6qmm 1Etage gr 32A TS35 Hutschiene TH35 UT4-TWIN
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 0.14 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
57.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
47.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08207*
€ 1,38207*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1251*
€ 1,4351*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1385*
€ 1,4485*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14211*
€ 1,45211*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1683*
€ 1,4883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45211*
€ 1,72801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36211*
€ 1,62091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14211*
€ 1,35911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,6055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047183
ab € 0,3002*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0955*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.