Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40133278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3044364
EAN/GTIN:
     4046356055376
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, UT 4-TWIN, UT4TWIN, 3044364, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrleiterklemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Dreileiterklemmen, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenkl, Zugfederklemmen, grau, 0449433, 449433
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,08207*
€ 1,37207*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1251*
€ 1,4251*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1385*
€ 1,4385*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,14211*
€ 1,44211*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1683*
€ 1,4783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4385*
€ 1,71182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3485*
€ 1,60472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1385*
€ 1,35482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3047141
ab € 0,2946*
Zubehör
Phoenix Contact
3047183
ab € 0,3002*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,095*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.