Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6900194
Hersteller:
     pegro
Herst.-Nr.:
     BC195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
Drehzahlregler
3 Metalflügel 90cm Durchmesser Pendelstange ca 25cm lang (kürzbar) inkl. 3-stufigen Wanddrehzahlsteller (Aufputz) alternativ IR Fernbedienung FB100 nachrüstbar Farbe: Weiß Gesamthöhe: 42cm Abstand: Decke/Flügel: 38cm Stromaufnahme: max. 65 Watt Umdrehungszahl: ca. 165-360 U/min Nettogewicht: ca 4,9kg Nennleistung: 65 W, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 360 1/min, Flügelraddurchmesser: 900 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
pegro GmbH früher DeKo Elektro-Ver.
Produkt Typ:
BC195
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlsteller, Drehschalter Deckenventilator, Drehzahlregler Deckenventilator, Drehzahlsteller Deckenventilator, deko deckenventilator, decken ventilator, Tischventilator (Haushaltsgerät), Ventilator (Tisch-) (Haushaltsgerät), Lüfter (Haushaltsgerät), Standventilator (Haushaltsgerät)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 58,23*
1
€ 5,46*
ab € 45,87*
€ 59,99*
1
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 61,27*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 51,24*
€ 65,33*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,11*
€ 74,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.