| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-173916 Herst.-Nr.: BC 195 NewPacific EAN/GTIN: 4008962819506 |
| |
|
| | |
| pegro Ventilator weiß/weiß 90cm BC 195 NewPacific Drehzahl 3501/min, Fördervolumen 12000m³/h, Flügelraddurchmesser 900mm, Nennleistung 65W, Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 350 1/min | Fördervolumen: | 12000 m³/h | Flügelraddurchmesser: | 900 mm | Nennleistung: | 65 W | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,35* | € 58,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 45,87* | € 59,99* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,99* | € 61,27* | | | | Lager 5382 | | | | 4 | | € 5,80* | ab € 51,24* | € 65,33* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 57,11* | € 74,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 261,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|