Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller, zur schnellen und wer kzeuglosen Bündelung von Leit WG-DHF10,2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6899794
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241102
EAN/GTIN:
     4046356717311
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabeldriller, schwarz Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Bandlänge: 26,2 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Betriebstemperatur: -10...60 °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, Banddicke: 2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Doppelverschlusskopf, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: true, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Montagetemperatur: -10...60 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
WG-DHF10,2BK
Ident Code:
3241102
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,02621*
€ 0,03451*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0292*
€ 0,0385*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0298*
€ 0,0391*
31 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0299*
€ 0,0395*
1000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 39,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.