Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L26,2mm sw B10,2mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF10,2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404C95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241102
EAN/GTIN:
     4046356717311
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbinder L26,2mm sw B10,2mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF10,2BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenband
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
26.2 mm mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
10.2 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
0 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,02601*
€ 0,03481*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,0291*
€ 0,0384*
26 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0297*
€ 0,039*
31 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,03*
€ 0,0393*
1000
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03481*
€ 0,04142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03391*
€ 0,04035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03231*
€ 0,03845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03181*
€ 0,03785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03051*
€ 0,03631
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02601*
€ 0,03095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 34,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.