| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807221 Herst.-Nr.: 173981 EAN/GTIN: 4015081704415 |
| |
|
| | |
| Komplettgerät, rot-orange-grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm Breite: 72 mm, Außendurchmesser: 43 mm, Höhe: 341 mm, Tiefe: 72 mm, Lautstärke: 0 dB, Funktion Blitzlicht: false, Funktion Akustisch: false, Funktion Dauerlicht: true, Spannungsart der Betriebsspannung: AC/DC, Schutzart (IP): IP66, Funktion Rundumlicht: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung DC: 24 V, Anzahl der Signalsäulenelemente: 3, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SL4-100-L-RAG-24LED | Ident Code: | 173981 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, led dauerleuchte, dauerlicht, Hupe, Blinklicht, Akustikmelder, Leuchtsäule |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 134,26* | € 160,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,44* | € 163,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,00* | € 170,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,70* | € 177,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 155,94* | € 184,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|