Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlichtmodul Ba15d, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6597814
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-L-R
EAN/GTIN:
     4015081678709
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlichtmodul, Farbe rot, ohne Leuchtmittel, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= < 250 V AC/DC, Lichtart: Dauerlicht, Leuchtmittel: Glühlampe max. 4 W, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: rot, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Dauerlicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Leuchtmittel: ohne, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24...250 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24...250 V, Betriebsspannung bei DC: 24...250 V, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SL4-L-R
Ident Code:
171333
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton kontrolllampe, kontrolllampe, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,51*
€ 22,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 23,10*
€ 5,46*
ab € 17,50*
€ 24,08*
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 25,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,86*
€ 25,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171290 SL7-L12
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171292 SL7-L120
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
171293 SL7-L230
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,05*
Zubehör
Eaton
171383
ab € 2,37*
Zubehör
Eaton
171291
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.