| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1188307-BP Herst.-Nr.: 171383 EAN/GTIN: 4015081679126 |
| |
|
| | |
| Eaton SL4-L24 Signalgeber Leuchtmittel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL4
24 V Glühlampe
Ausgestattet mit einem Ba15d Sockel. Die Stromaufnahme beträgt 4 W.
Technische Daten: Passend für Serie (Signaltechnik): Signalelement Serie SL4
Weitere Informationen: | | Marke: | Eaton | Passend für Serie (Signaltechnik): | Signalelement Serie SL4 | Typ (Hersteller-Typ): | SL4-L24 | Produkt-Art: | Signalgeber Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, glühlampe ba15d 24v 4w, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, 4015081679126, Eaton, 171383, SL4-L24, 818-3891 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,37* | € 3,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,09* | € 4,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 4,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 9,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|