Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, optisch, Weitber eich 120cm, 18-30VDC, NPN, PNP, dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6569002
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E67-LRDP120-HDD
EAN/GTIN:
     4015081900244
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
E67 Weitbereichs-Perfect Prox Sensor Serie, Produktmerkmale: Hintergrundausblendung, erweiteter Erfassungsbereich bis zu 240 cm, Status-Anzeigen für Power und Ausgang, horzontaler und vertikaler Einbau, einfache Einrichtung, Erkennung von Objekten verschiedener Farben, Reflektion und Kontrast. Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Einstellbereich: 0...1200 mm, Umgebungstemperatur: -35...55 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 0 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 18...30 V, Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 2, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Infrarotlicht, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 15 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 30 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Tastweite: 0 mm, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 0 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Analogausgang 0 V... 10 V: false, Analogausgang 0 mA... 20 mA: false, Analogausgang -10 V... +10 V: false, Analogausgang 4 mA... 20 mA: false, AWG-Nummer: 0, Breite des Sensors: 43 mm, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 59 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 166 mm, Max. Schaltabstand: 1500 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 1200 mm, Triangulation: Hintergrundausblendung, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E67-LRDP120-HDD
Ident Code:
100551
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 133,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,29*
€ 133,89*
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 138,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,59*
€ 145,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,65*
€ 145,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.