Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, optisch, Weitber eich 80cm, 4L, 10-30VDC, PNP, M E71-COP-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6568739
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100428
EAN/GTIN:
     4015081643127
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
E71 NanoView Serie, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Clear Object Detector ermöglicht das Erkennen von Plastikflaschen, Glas und Folien Spannungsart: DC, Max. Ausgangsstrom: 100 mA, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Umgebungstemperatur: -25...55 °C, mit Zeitfunktion: false, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10...30 V, Einstellverfahren: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: ohne, Lichtart: Rotlicht unpolarisiert, Lichtfleck: 0 mm², Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Min. Reflektorabstand: 0 mm, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Reaktionszeit: 1 ms, Reichweite des Schutzfeldes: 0 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 30 V, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 1, Vorausfallmeldung: false, Wellenlänge des Sensors: 660 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP66, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang -10 V ... +10 V: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Breite des Sensors: 12 mm, Durchmesser Sensor: 0 mm, Höhe des Sensors: 32 mm, mit Kommunikationsschnittstelle Analog: false, mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: false, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: false, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSD: false, mit Kommunikationsschnittstelle SSI: false, Länge des Sensors: 20 mm, Max. Schaltabstand: 800 mm, mit Reflektor: false, mit sonstigem Analogausgang: false, Tastfunktion: hell-/dunkelschaltend, Bemessungsschaltabstand: 800 mm, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E71-COP-M8
Ident Code:
100428
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,55*
€ 72,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,64*
€ 72,62*
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 73,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,80*
€ 76,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,81*
€ 76,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.