| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6556775 Herst.-Nr.: WLT1150A2 EAN/GTIN: 4012196121571 |
| |
|
| | |
| Formteil T-Abzweigstück horizontal für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Farbe: ohne, Oberfläche: sonstige, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Werkstoff: rostfreier Stahl, Innenradius: 500 mm, Kabelleiterbreite: 500 mm, Kabelleiterhöhe: 110 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, Weitspann-Ausführung: true, Ausführung des Seitenholms: flaches Profil, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | WLT1150A2 | Ident Code: | 6312808 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-stück kabelleiter, Gitter-Kabelrinne, AZ-Kanal, BKK-Grundprofil, C-Schiene, U-Stiele |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 722,11* | € 806,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 817,15* | € 965,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4.032,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|