Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter sym 110x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp WLT1150A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E113E19
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6312808
EAN/GTIN:
     4012196121571
Suchbegriffe:
T-Stück Kabelleiter
Weitspannkabelleiter
Weitspannkabelleiter-Abzweigstück
weitspannkabelleiter obo
T-Stück Kabelleiter sym 110x500mm o.Verb Ausführung symmetrisch Weitsp WLT1150A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
500 mm mm
Kabelleiterbreite:
500 mm mm
Kabelleiterhöhe:
110 mm mm
Weitspann-Ausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: t-stück kabelleiter, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 721,61*
€ 806,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 813,22*
€ 960,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,22*
€ 1.142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,29*
€ 1.128,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,40*
€ 1.070,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,57*
€ 1.030,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,22*
€ 967,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.