| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6552903 Herst.-Nr.: QSACOVER1P160-400 EAN/GTIN: 8711426723573 |
| |
|
| | |
| Rückseitige Abdeckung zur Abschirmung stromführender Teile an der Rückseite des Lasttrennschalter mit Sicherungs, für Typen QSA 160N-00/3, QSA 160N-B2/3, QSA 200N-2/3, QSA 200N-B2/3, QSA 250N-2/3, QSA 250N-B4/3, QSA 315-2/3, QSA 315N-B4/3, QSA 400N-B4/3 Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | QSACOVER1P160-400 | Ident Code: | 1319441 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung leitungsschutzschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,83* | € 67,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,33* | € 67,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,66* | € 71,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,99* | € 73,75* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,51* | € 105,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|