| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6552903 Herst.-Nr.: QSACOVER1P160-400 EAN/GTIN: 8711426723573 |
| |
|
| | |
| Rückseitige Abdeckung zur Abschirmung stromführender Teile an der Rückseite des Lasttrennschalter mit Sicherungs, für Typen QSA 160N-00/3, QSA 160N-B2/3, QSA 200N-2/3, QSA 200N-B2/3, QSA 250N-2/3, QSA 250N-B4/3, QSA 315-2/3, QSA 315N-B4/3, QSA 400N-B4/3 Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | QSACOVER1P160-400 | Ident Code: | 1319441 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung leitungsschutzschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,91* | € 67,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,51* | € 68,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,29* | € 71,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 67,08* | € 73,99* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,47* | € 105,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|