Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse, Farbe: lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6469154
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UM-BASIC/PRO108FOOTKMGY
EAN/GTIN:
     4055626005348
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 108 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement Farbe: sonstige, Werkstoff: sonstige, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UM-BASIC/PRO108FOOTKMGY
Ident Code:
2202023
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,48*
€ 2,12*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,52*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,18*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 25,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.