|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6405225 Herst.-Nr.: 132UWS EAN/GTIN: 4011377145061 |
| |
|
|  |  |
 | Bestimmungsgemäßer Gebrauch Umsetzer und Windsensor dienen dem Schutz eines Behanges vor Zerstörung durch starken Wind. Der Behang wird in eine sichere Endlage gefahren und dort verriegelt, bis der eingestellte Windstärkewert unterschritten wird. Der Umsetzer wird in Verbindung mit einem Jalousieeinsatz Universal (Art.-Nr. 1731 JE) oder Binäreingängen des KNX-Systems betrieben. Aufputzgeräte zur Außenmontage Die Anschlussleitung zwischen Windsensor und Umsetzer muss immer als abgeschirmte Leitung ausgeführt werden. Entweder eine 2-adrige Leitung oder eine 4-adrige Leitung, z.B. Siemens MSR Steuerung LSYCY bzw. Fernsprechleitung J-Y(St)Y 2x2x0,6 verwenden. Anschlussleitung ca. 3 m vorkonfektioniert. Verlängerbar auf max. 50 m. Produkteigenschaften Erfassung und Auswertung von Windgeschwindigkeiten 8 Windstärken einstellbar Windalarm wird 15 Sekunden nach Überschreiten des eingestellten Windstärke-Schwellwertes ausgelöst Testbetrieb zur Funktionsprüfung Farbe des Windsensors: schwarz (ähnlich RAL 9005) Ausführung: Windsensor, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 132UWS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Windwächter, eib windsensor, Dämmerungsmodul, Zubehör für Rollladenantrieb, Sonnenmodul, Lichtsensor, Sonnenmodul für Rollladenantrieb |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 184,71* | € 217,36* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 184,37* | € 217,97* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 189,24* | € 224,08* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 190,96* | € 224,71* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 192,88* | € 227,98* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|