Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton Höhe: 10,3 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsspannung: 160 V, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Anzahl der Etagen: 1, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussart Leiter: Federzuganschluss, Anschlussart Leiterplatte: Lötanschluss, Durchmesser Anschlusspin: 1,1 mm, Länge des Pins: 2,6 mm, Werkstoff der Anschlussoberfläche: Zinn, Rastermaß der Anschlüsse: 3,5 mm, Art der Banderolierung: Karton ( für SMD), Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 17,5 A, Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SPT-THR1,5/2-H-3,5P26 | Ident Code: | 1822752 |
|