| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6027858 Herst.-Nr.: 143312 EAN/GTIN: 4015081399765 |
| |
|
| | |
| Standsockel, Stahlblech 3mm, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Höhe 100mm, Breite 1350mm, Tiefe 400mm Farbe: grau, Breite: 230 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 110 mm, Tiefe: 1160 mm, Max. Belastbarkeit: 1500 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLSPH11354 | Ident Code: | 143312 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,67* | € 81,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,75* | € 81,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,43* | € 82,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,62* | € 85,31* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,99* | € 88,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|