Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel grau HxBxT=100x1350x400mm XLSPH11354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11562369
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     143312
EAN/GTIN:
     4015081399765
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel

Standsockel grau HxBxT=100x1350x400mm XLSPH11354

Standsockel, Stahlblech 3mm, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet in RAL 7035, Höhe 100mm, Breite 1350mm, Tiefe 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,67*
€ 81,74*
€ 5,00*
ab € 65,75*
€ 81,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,43*
€ 82,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,62*
€ 85,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 70,99*
€ 88,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.