Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Sockel 400V AC Bgr.E18/D02 B=36mm FCFBD02BBC60-3-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6027101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     139532
EAN/GTIN:
     5019586152053
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel
Sicherungssockel, Bemessungsbetriebsstrom 63A, Bemessungsspannung 400V, Baugröße D02 E18, Aufbaubreite 36mm Montageart: DIN- Schiene, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FCFBD02BBC60-3-36
Ident Code:
139532
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 13,515*
€ 17,195*
Lager 6318
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 17,22*
20 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 17,31*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 17,47*
6
Frei Haus
ab € 13,975*
€ 17,885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 103,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.