Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel 63A 400V D02/E18 36mm FCFBD02BBC60-3-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-50170568
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     139532
EAN/GTIN:
     5019586152053
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungssockel 63A 400V D02/E18 36mm FCFBD02BBC60-3-36

Sicherungssockel, Bemessungsbetriebsstrom 63A, Bemessungsspannung 400V, Baugröße D02 E18, Aufbaubreite 36mm
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,00*
ab € 13,515*
€ 17,195*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 13,47*
€ 17,22*
19 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 13,33*
€ 17,31*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 17,47*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 13,975*
€ 17,885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,885*
€ 21,28315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,865*
€ 20,06935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,085*
€ 19,14115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 107,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.