Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor 40mm ind. DC quadr. Plastik M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6026284
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E52Q-DL15UAD01
EAN/GTIN:
     4015081325986
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E52 Cube Serie, Beschreibung: Gehäuseadapter, Anschluss: 4-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): 40 x 40 x 40 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: NPN, PNP, Steckverbindung M12 x 1, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Zink/Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Schaltfrequenz: 100 Hz, Schaltabstand: 15 mm, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs: PNP, Ausführung der Schaltfunktion: antivalent, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 6...48 V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Quader, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 0 mA, Mechanische Einbaubedingung für Sensor: nicht bündig, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, Versorgungsspannung: 6...48 V, Art der Betätigung: metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Breite des Sensors: 40 mm, Druckfest: false, Durchmesser des Sensors: 0 mm, Höhe des Sensors: 40 mm, Länge des Sensors: 40 mm, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 4X, 6, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
E52Q-DL15UAD01
Ident Code:
135805
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 78,59*
€ 97,99*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,06*
€ 98,08*
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 101,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,17*
€ 106,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,50*
€ 106,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136294 CSDS4A4CY2205
ab € 15,38*
Zubehör
Eaton
136295
ab € 31,07*
Zubehör
Eaton
136286
ab € 14,79*
Zubehör
Eaton
136285
ab € 15,50*
Zubehör
Eaton
136297
ab € 14,72*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
136313
ab € 27,78*
Zubehör
Eaton
136278
ab € 26,91*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
136293
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.