Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI.POS.SCHALTER M20 SS ATE X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6019476
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSB502EX
EAN/GTIN:
     3389119035859
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSB SI. Positionsschalter Metall gekapselt, 1 Öffner und 2 Schließer, gestuft schaltend, mit Zuhaltung, 1 Leitungseinf. M20 Anschluss, ATEX Version. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP67K, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC: 250 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,55 A, Breite des Sensors: 52 mm, mit Fluchtentriegelung: false, Höhe des Sensors: 114 mm, Länge des Sensors: 44 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Zuhaltekraft: 20 N, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false, Art der Zuhaltung: Ruhestromprinzip
Weitere Informationen:
Hersteller:
STHU Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSB502EX
Ident Code:
XCSB502EX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,82*
€ 215,77*
€ 5,95*
ab € 189,55*
€ 221,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,82*
€ 229,41*
Frei Haus
ab € 213,47*
€ 248,84*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,51*
€ 380,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.