Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F359C34 Herst.-Nr.: XCSB502EX EAN/GTIN: 3389119035859 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter SichFunkt 2S 1Ö Metall f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSB502EX Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Art der Zuhaltung: | Arbeitsstromprinzip | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 6 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0.55 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0.27 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0 A | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz: | 240 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz: | 240 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC: | 250 - 250 V | Breite des Sensors: | 52 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Höhe des Sensors: | 114 mm | Länge des Sensors: | 44 mm | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 70 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Zuhaltekraft: | 1500 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,82* | € 215,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 189,55* | € 221,54* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 196,82* | € 229,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,09* | € 237,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,47* | € 248,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|