Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6013522 Herst.-Nr.: ENN05032 EAN/GTIN: 3295150050327 |
| |
|
| | |
| Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Durchmesser 20mm, 65x65x45mm. Mureva Abzweigdosen: Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen, Schutzart IP 55, Farbe: Grau RAL7035, unverlierbarer Deckel durch Halteband. schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran, Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich, Deckelbefestigung: Clip. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 82 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 52 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Länge: 82 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 7, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 20 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): sonstige, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ENN05032 | Ident Code: | ENN05032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,04* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 2,05* | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 1,58* | € 2,46* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|