Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP55 82x82x52mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 65x65x45mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 65x65x45mm
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen Ø20, 65x65x45mm
Artikel-Nr.:
     262-D739E65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ENN05032
EAN/GTIN:
     3295150050327
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP55 82x82x52mm gr Kst hfr WandDecke für 20 mm Rohr ENN05032
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Ausführung:
Verbindungskasten
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Bestückung:
ohne
Breite:
82 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
82 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Witterungsbeständig:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 1,30*
€ 2,05*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,05*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,44*
4 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.