Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNTERPUTZDOSE 160X160X45 MM (PE=1ST, LE=5ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6013490
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN04516
EAN/GTIN:
     3295150045163
Suchbegriffe:
Abwasser Y-Stück
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Multifix Modulo, Verteilerdose, 1-Gang, blau, 165x165x47. Material: PS (Polystyrol), Farbe: blau ähnlich RAL5015, Temperatur: minus 5 bis 60 grad Celsius, Schutzart: IP20. Montageart: Unterputz, Farbe: blau, Breite: 165 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bauform: Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 45 mm, Koppelbar: false, Länge: 165 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Deckelbefestigung: geschraubt, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 47 mm, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ENN04516
Ident Code:
ENN04516
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,86*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,10*
€ 2,89*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,92*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,21*
€ 3,05*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.