Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 250 A, AC 7.2 kV, 76 x 403mm, Pufferung, BS, mit Schlagmelder, zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Motorschutz, BS2692-1, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 40 kA Anwendung: Motorsicherung, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 250 A, Bemessungsspannung: 7,2 kV, Durchmesser: 76 mm, Auslösecharakteristik: sonstige, Länge: 403 mm, Installationstechnik: Luft, Bemessungsfrequenz: 50 Hz, Betriebsklasse: sonstige, Abschaltleistung: 0,04 kA, mit Schlagmelder: true, Standard: British Standard, Performance-Kategorie nach IEC 60282-1: Teilbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 7,2KV250A3"MOTORSTARTER-SICHERUNG | Ident Code: | 7.2WKNHO250 |
|