Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Sicherungseinsatz 250 A, AC 7.2 kV 7.2WKNHO250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-60270043
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7.2WKNHO250
EAN/GTIN:
     5027590488853
Suchbegriffe:
MV Sicherung
Mittelspannungs-Sicherung
Mittelspannungssicherung
mv sicherung

Motor-Sicherungseinsatz 250 A, AC 7.2 kV 7.2WKNHO250

Sicherung, Motorsicherungseinsatz, Mittelspannung, 250 A, AC 7.2 kV, 76 x 403mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, zylindrisch, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Motorschutz, BS2692-1, IEC 60282-1, Ausschaltvermögen 40 kA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung:
7,2 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Abschaltleistung:
0,04 kA
Betriebsklasse:
sonstige
Anwendung:
Motorsicherung
Länge:
403 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 940,84*
€ 1.043,71*
1
Frei Haus
ab € 937,61*
€ 1.055,74*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 953,71*
€ 1.065,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.011,91*
€ 1.133,23*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 1.114,17*
€ 1.230,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,72*
€ 1.268,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,24*
€ 1.253,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,79*
€ 1.206,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,10*
€ 1.173,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,71*
€ 1.134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.