Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, mittenverschraubte Anschlussfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88, IEC 60269, Ausschaltvermögen 80 kA, Zubehör optional Sicherungshalter RS200 Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 10 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 660 V, Bemessungsspannung DC: 460 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige, Sicherungssystem nach IEC 60269: sonstige, Mittenabstand Anschlüsse: 111 mm, Befestigungslöcher: M8 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | 10A660VAC/460VDCINDUSTRIELLESICH | Ident Code: | TBC10 |
|