Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5869774
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     10A660VAC/460VDCINDUSTRIALFUSE
EAN/GTIN:
     5027590513067
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, mittenverschraubte Anschlussfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88, IEC 60269, Ausschaltvermögen 80 kA, Zubehör optional Sicherungshalter RS200 Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 10 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 660 V, Bemessungsspannung DC: 460 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 111 mm, Befestigungslöcher: M8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
10A660VAC/460VDCINDUSTRIALFUSE
Ident Code:
TBC10
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 22,46*
€ 26,32*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 26,63*
€ 31,21*
1
€ 5,46*
ab € 23,12*
€ 31,78*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 32,73*
1
€ 3,90*
ab € 26,16*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
RS200PWH
ab € 246,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.