| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5792169 Herst.-Nr.: LV438550 EAN/GTIN: 3606480937910 |
| |
|
| | |
| Bei diesem ComPact NSX1200N DC handelt es sich um einen kompletten 2-poligen Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 600 VDC. Die Betriebsspannung beträgt 600 VDC. Dieses Produkt enthält ein thermomagnetisches Auslösegerät (TM-DC) mit einer Nennleistung von 800 A. Das TM-DC-Auslösegerät bietet einen anpassbaren thermischen Überlastschutz und einen anpassbaren magnetischen Schutz. Die Abmessungen betragen 350 mm x 185 mm x 110 mm (H x B x T). Sie ist konform mit internationalen Normen (EN/IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen. Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0,0, Bemessungsdauerstrom Iu: 800 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 2, Überlastauslöser Stromeinstellung: 560...800 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0,0, Bemessungsspannung: 600 V, Schutzart (IP): IP3X, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2000...4000 A, geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: true, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV438550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, leistungsschalter 2polig, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,58* | € 1.946,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.812,21* | € 1.951,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.140,09* | € 2.302,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.251,50* | € 2.402,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2.545,31* | € 2.717,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|