| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5792106 Herst.-Nr.: A9XPH408 EAN/GTIN: 3606481160188 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene Steg, ablängbar, 3P+N, 8 TE, 100A Farbe: weiß, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 4, Länge: 144 mm, Breite in Teilungseinheiten: 8, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: true, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 18 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9XPH408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,37* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 9,21* | € 11,98* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,74* | € 12,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,79* | € 12,61* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 10,90* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|