Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Einbau (mit Lei tung), M12, Polzahl: 4, 2 m, Versch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5693399
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIE-M12B-4-2.0U-PG9
EAN/GTIN:
     4050118344950
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Sensorkabel
Rundstecker zum Einbau mit angeschlossener Leitung. Montageart: Frontmontage, Bemessungsspannung: 250 V, Kabellänge: 2000 mm, Polzahl: 4, Werkstoff des Gehäuses: Zink, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Art des Steckkontaktes, innenseitig: Female (Buchse), Art des Steckkontaktes, außenseitig: Female (Buchse), mit PE-Anschluss: false, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart (IP), montiert: IP67, Bemessungsstrom In: 4 A, Anzahl der Leistungskontakte: 4, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Einschraubgewinde: M12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAIE-M12B-4-2.0U-PG9
Ident Code:
1540190000
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, sensorkabel, CEE-Form-Stecker, Kraftsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, Kraftkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,82*
€ 21,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,86*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,31*
€ 22,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,38*
€ 24,96*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.