Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-45 C, Solo Version GBH18V-45CCASE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-5652175
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611913000
EAN/GTIN:
3165140915427
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-45 C, Der Bohrhammer GBH 18V-45 C Professional kombiniert kabellose Freiheit mit der Leistung eines Netzgeräts. Sein neuer leistungsstarker bürstenloser Motor und die neuen ProCORE18V-Akkus liefern 12,5 Joule Schlagenergie mit ausreichend Leistung selbst für die anspruchvollsten SDS max-Anwendungen. Gleichzeitig sorgt der optimierte Antriebsstrang für eine deutliche Gewichtsreduzierung des GBH 18V-45 C, was ihn selbst mit einem ProCORE18V 12.0Ah-Akku leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte macht. Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-45 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt. Wenn der Bohrer sich z. B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern. Der Bohrhammer eignet sich perfekt zum Bohren und Meißeln in Beton, Stein, Felsgestein und Mauerwerk und ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Für maximale Leistung mit Akku ProCORE18V >= 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Gerät ist mit KickBack Control ausgestattet, um die Gefahr plötzlicher Werkzeugreaktionen unter Blockadebedingungen durch automatisches Abschalten des Werkzeugs zu reduzieren. Die Sanftanlauftechnologien Electronic Precision Control und Adaptive Speed Control ermöglichen komfortables und präzises Arbeiten beim Bohren und Meißeln. Ein intelligentes User Interface mit Bluetooth Connectivity hilft unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden und ermöglicht sofortige Updates und individuelle Werkzeugeinstellungen. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Handwerkerkoffer; Maschinentuch Nennspannung: 18 V, Länge: 545 mm, Akkukapazität: 12 Ah, Bohrdurchmesser Beton: 45 mm, Max. Einzelschlagenergie: 12,5 J, Werkzeugaufnahme: SDS-max-Aufnahme, Max. Schlagzahl: 2760 1/min, Leerlaufdrehzahl: 0...305 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 8 kg, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 12,3 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², mit Ladegerät: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH18V-45CCASE
Ident Code:
0611913000
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Werkzeug
>
Bohrhammer (Akku)
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
bosch akku-bohrhammer 18v
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,03*
€ 707,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 706,91*
€ 741,92*
Lager 820
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 714,59*
€ 745,25*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 711,9085*
€ 746,2085*
Lager 245
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,35*
€ 759,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,2085*
€ 887,9881
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,9385*
€ 884,0968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,6585*
€ 867,1036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,7385*
€ 856,4888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,9085*
€ 847,1711
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,73*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596455
ab € 125,38*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596456
ab € 145,74*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596457
ab € 136,73*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596458
ab € 169,44*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596459
ab € 160,97*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596460
ab € 195,29*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596461
ab € 197,37*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596462
ab € 237,72*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,53*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 38,22*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 38,01*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,26*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690127
ab € 53,92*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 25 mm
Bosch
2608690141
ab € 7,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen