Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5560677 Herst.-Nr.: 1196510000 EAN/GTIN: 4032248979448 |
| |
|
| | |
| Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Breite: 508 mm, Höhe: 762 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 0, 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KTBFS765015S4E1 | Ident Code: | 1196510000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.053,58* | € 1.157,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.065,36* | € 1.172,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.106,86* | € 1.215,23* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.109,47* | € 1.215,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.145,19* | € 1.259,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|