Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 508 x 762 mm, silber (RAL 7035), IP67, 1196


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 508 x 762 mm, silber (RAL 7035), IP67, 1196
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 508 x 762 mm, silber (RAL 7035), IP67, 1196
Edelstahl Gehäuse, (L x B x H) 150 x 508 x 762 mm, silber (RAL 7035), IP67, 1196
Artikel-Nr.:
     4502-50P8455
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1196510000
EAN/GTIN:
     4032248979448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten, 1196510000, Weidmüller Der 1196510000 bietet hervorragende Leistungsmerkmale, selbst unter schwierigsten Umgebungsbedingungen. Darüber hinaus erfüllt er die strengeren Anforderungen für explosionsgefährdete Bereiche, die speziell in der Prozessindustrie oder der Energieerzeugung zu finden sind. Features * Kompressionsschutz der Dichtung * Deckelverschluss außerhalb des Dichtungsbereichs * Verbesserte Temperaturperformance * Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil * Angeschweißte Montagefüße
Weitere Informationen:
Breite:
508 mm
Farbe:
silber
Höhe:
762 mm
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.044,89*
€ 1.160,77*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.046,93*
€ 1.161,73*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.063,68*
€ 1.176,75*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.103,69*
€ 1.220,67*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.398,34*
€ 1.537,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,51*
€ 1.829,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,41*
€ 1.810,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,76*
€ 1.744,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,76*
€ 1.704,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,34*
€ 1.664,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.