Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Modul, 2 DMS, 24 Bit XN-322-2DMS-WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5096623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178793
EAN/GTIN:
     7640130098275
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Wiegemodul zum Anschluß von zwei Widerstandsmessbrücken (DMS-Wiegezellen). Bei einer 24-Bit Auflösung stehen die Messwerte mit einer Genauigkeit von ±0,035% zur Verfügung. Breite: 80,3 mm, Höhe: 16,8 mm, Tiefe: 104,2 mm, Frequenzmessung: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 2, mit optischer Schnittstelle: false, unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, unterstützt Protokoll für ASI: false, unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, unterstützt Protokoll für CAN: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, unterstützt Protokoll für KNX: false, unterstützt Protokoll für Modbus: false, unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, unterstützt Protokoll für SUCONET: false, unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Anzahl der Funktionen: 0, Geeignet für Zählen: false, Geeignet zum Wiegen: true, Geeignet für Schweiß-Regelung: false, Geeignet für Druck-Regelung: false, Geeignet für NC: false, Geeignet für SSI: false, Geeignet für Wegerfassung: false, Geeignet für CNC: false, Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung: false, Geeignet für Durchfluss-Regelung: false, Geeignet für Durchfluss-Messung: false, Geeignet für Bahnsteuerung: false, Geeignet für Nocken-Steuerung: false, Geeignet für fliegende Säge: false, Geeignet für Mehrachs-Regelung: false, Geeignet für Einachs-Regelung: false, Geeignet für Mehrachs-Positionierung: false, Geeignet für Einachs-Positionierung: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, unterstützt Protokoll für SERCOS: false, unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, Funktionsblock Automatischer Reset: false, Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen: false, Funktionsblock Betriebsartenwahl: false, Funktionsblock NOT-AUS: false, Funktionsblock Wiederanlaufsperre: false, Funktionsblock Zugangskontrolle: false, Funktionsblock Zustimm-Taster: false, Funktionsblock Zweihand-Schaltung: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Schützkontrolle Funktionsblock: false, unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung DC: 0 V, Geeignet für Temperaturregelung: false, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Schutzart (NEMA): 1, unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XN-322-2DMS-WM
Ident Code:
178793
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,37*
€ 414,10*
Frei Haus
ab € 387,63*
€ 419,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 391,87*
€ 420,60*
Frei Haus
ab € 407,19*
€ 438,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,9906*
€ 448,2864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,60*
€ 500,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,86*
€ 479,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.